Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15361007/1000 Steuerleitung 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15361007/1000 Steuerleitung 1000 m
Artikel-Nr.:
     102-2105126-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15361007/1000
EAN/GTIN:
     4044777260874
Suchbegriffe:
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
steuerkabel
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15361007/1000 · Inhalt: 1000 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15361007/1000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15361007/1000
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 361 1,8kV 1X35 BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044777260874, LAPP, 15361007/1000, ÖLFLEX TRAIN 361 1, 8kV 1X35 BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.475,44*
1 Packung enthält 1.000 Meter (€ 6,47544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.