Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1027822/500 Steuerleitung 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 1027822/500 Steuerleitung 500 m
Artikel-Nr.:
     102-2105090-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027822/500
EAN/GTIN:
     4044777657780
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 1027822/500 · Inhalt: 500 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G1,0

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
1027822/500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G1,0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2g1, 4044777657780, LAPP, 1027822/500, ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G1, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,05*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,0601* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,23*
€ 675,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,69*
€ 667,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 530,05*
€ 630,76
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.