Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 15315017/100 Steuerleitung 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP 15315017/100 Steuerleitung 100 m
Artikel-Nr.:
     102-2105030-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15315017/100
EAN/GTIN:
     4044777258093
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 15315017/100 · Inhalt: 100 m · Produkt-Art: Steuerleitung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 15315017/100

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
1c. Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
15315017/100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X1,5
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, 4044777258093, LAPP, 15315017/100, ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X1, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,34*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,5034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,34*
€ 440,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,96*
€ 436,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 350,34*
€ 416,90
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.