Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst W2S130-BM03-01 Axiallüfter 230 V (Ø x H) 130 mm x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104966-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-BM03-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
AC-Axiallüfter W2S130-BM03-01

Einbau-AC-Axiallüfter W2S130-BM03-01 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3050 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.10 kg · Lagerart: Kugellager · Leistung: 46 W · Material: Aluminium Druckguss · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 130 mm · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme max.: 270 mA · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): W2S130-BM03-01

Lieferumfang:
AC-Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
270 mA
Produktabmessung, Ø:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Schutzart:
IP20
Material:
Aluminium Druckguss
Typ (Hersteller-Typ):
W2S130-BM03-01
Nennspannung:
230 V
Drehzahl:
3050 U/min
Leistung:
46 W
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1.10 kg
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 82,56*
€ 90,57*
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 90,58*
€ 4,99*
ab € 89,66*
€ 95,35*
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 98,96*
€ 5,90*
ab € 102,67*
€ 107,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 115,95*
€ 123,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
51019-2-4039
ab € 7,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ550
ab € 1,15*
Zubehör
ebm-papst
71882-2-4053
ab € 1,96*
Zubehör
ebm-papst
52543-2-4037
ab € 7,24*
Zubehör
Richco
FM-5
ab € 0,193*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 31,01*
Zubehör
Richco
FMM-1
ab € 0,201*
Zubehör
Richco
SR-3230B
ab € 0,241*
Zubehör
Richco
FM-7
ab € 0,60*
Zubehör
Richco
FR-1
ab € 0,173*
Zubehör
Richco
FM-6
ab € 0,48*
Zubehör
Richco
FMB-1
ab € 0,237*
Zubehör
Richco
FMB-2
ab € 0,203*
Zubehör
Richco
FM-1
ab € 0,159*
Zubehör
Richco
FM-2
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.