Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zotac ZBOX PRO NANO ZP-CI329NANO-BE Barebone mit CPU Intel® Celeron® N4100 4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104925-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZP-CI329NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173618062
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Nettop
mini-PC
Zotac ZBOX PRO CI329 nano Barbeone

Intel Celeron N4100 (4x 1.1 GHz)
Turbo-Takt: 2.4 GHz
Intel UHD Graphics 600
Dual DDR3L-2400MHz SO-DIMM-Speicher
Bis zu 3x Display Support (HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, VGA)
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac

Ihre Leistungsstärke sowie ihre Vielseitigkeit macht die ZBOX Pro CI329 nano besonders einzigartig. Mit einem Intel Celeron N4100-Prozessor ausgestattet verfügt die ZBOX über eine ordentliche Intel UHD-Grafik und zeichnet sich durch besondere Effizienz bei ressourcenintensiven Anwendungen aus. Sie bietet eine starke Leistungsfähigkeit für zahlreiche Anwendungsgebiete, vom Forschungslabor bis hin zu Ultra-HD Digital Signage-Anwendungen. Dank des lüfterlosen Designs kann dieses Gerät auch an den schallempfindlichsten Orten problemlos installiert werden. Darüber hinaus verfügt die ZBOX Pro über eine Reihe von Anschlussoptionen, einschließlich HDMI, DisplayPort, VGA, serieller RS-232-Port, USB 3.0-Anschlüsse und Dual Gigabit Ethernet.

Ausstattung:
Intel Celeron N4100 Quad-Core-Prozessor
Dual DDR3L-2400MHz SO-DIMM-Speicher
Bis zu 3x Display Support (HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, VGA)
1x SATA-III 2.5 "HDD / SSD-Schacht
1x M.2 2242/2260 Key-M Sockel für SSD
4x USB 3.0 (1x Typ-C), 1x serieller RS-232 Port
2x Gigabit Ethernet LAN, unterstützt Wake-on-LAN
IEEE 802.11ac/a/b/g/n WLAN
Passive Kühlung
Unterstützt Windows 10 und Ubuntu Linux
Hardware Watchdog Timer (Timeout-Wert =1~255, Einheit = Minute/Sekunde)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4L-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 126.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Sockel: Intel® 1090 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
1x Mounting Kit,1x VESA Mounting Kit,1x Dual-Band Antenne ,1x Universal AC Adapter ,USB Flash mit Software & Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows® 10, Ubuntu 16.04 LTS

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.7 mm
Produktabmessung, Breite:
126.7 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.4 GHz
1c. Marke:
Zotac
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.4 GHz
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4L-RAM
Sockel:
Intel® 1090
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
N4100
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: miniPC, zotac barebone, minipc linux, Zotac, ZP-CI329NANO-BE, ZBOX PRO NANO ZP-CI329NANO-BE, N/A, Aufrüst-PC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,97*
€ 186,75*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 187,80*
€ 191,53*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 189,10*
€ 192,80*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 200,26*
€ 204,05*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 265,29*
€ 272,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,41*
€ 316,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,81*
€ 314,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,96*
€ 310,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,29*
€ 307,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.