Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX PRO NANO ZP-CI330NANO-BE Barebone mit CPU Intel® Celeron® N3160 4 x 1.6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104924-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZP-CI330NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173616822
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Zotac ZBOX Pro Nano ZP-CI330NANO Barebone

Intel Celeron N3160 (4x 1.6 GHz)
Turbo-Takt: 2.24 GHz
Intel HD Graphics 400
Dual DDR3L-1600MHz SO-DIMM-Speicher
Bis zu 3x Display Support (2x HDMI 1.4, VGA)
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac

Einzigartigkeit definiert diese leistungsstarke und vielseitige Plattform. Mit einem Intel Celeron N3160 Prozessor ausgestattet verfügt die ZBOX Pro CI330 nano über eine ordentliche Intel UHD-Grafik und zeichnet sich durch besondere Effizienz bei ressourcenintensiven Anwendungen aus. Sie bietet eine starke Leistungsfähigkeit für zahlreiche Anwendungsgebiete, vom Forschungslabor bis hin zu Ultra-HD Digital Signage-Anwendungen. Dank des lüfterlosen Designs kann dieses Gerät auch an den schallempfindlichsten Orten problemlos installiert werden. Eine Reihe von Anschlussoptionen, darunter 2x HDMI-, VGA-, USB 3.0- sowie USB 2.0- Anschlüsse sowie Gigabit Ethernet stehen zur Verfügung.

Ausstattung:
Intel Celeron N3160 Quad-Core-Prozessor
Dual DDR3L-1600MHz SO-DIMM-Speicher
Bis zu 3x Display Support (2x HDMI 1.4, VGA)
1x SATA-III 2.5 "HDD / SSD-Schacht
1x M.2 2242/2260 Key-M Sockel für SSD
1x USB 3.0, 2x USB 2.0
1x Gigabit Ethernet LAN, unterstützt Wake-on-LAN
IEEE 802.11ac/a/b/g/n WLAN
Passive Kühlung
Unterstützt Windows 10 und Ubuntu Linux
Hardware Watchdog Timer (Timeout-Wert =1~255, Einheit = Minute/Sekunde)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 1600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3L-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 400 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 45 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 126.7 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N3160 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.24 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0,USB 2.0,HDMI®,VGA,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
1x Mounting Kit,1x VESA Mounting Kit,1x Dual-Band Antenne,1x Universal AC Adapter ,USB Flash mit Software & Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows® 10, Ubuntu 16.04 LTS

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
126.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.7 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Grafikkarten-Modell:
400
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI® | VGA | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
1600 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.24 GHz
Leistung Netzteil:
45 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3L-RAM
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
N3160
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, zotac barebone, barebone, komplettsysteme linux, Zotac, ZP-CI330NANO-BE, ZBOX PRO NANO ZP-CI330NANO-BE, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,71*
€ 197,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 204,50*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 206,08*
€ 209,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 210,35*
€ 213,55*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,11*
€ 239,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,32*
€ 284,7908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,94*
€ 283,1486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,56*
€ 281,5064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,11*
€ 279,7809
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,33*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 124,56*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 117,76*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.