Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX PRO ZP-QK5P1000-ME Barebone mit CPU Intel Core i5 i5-7300U 2 x 2.6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104923-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZP-QK5P1000-ME
EAN/GTIN:
     4895173616846
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone Server
Barebone-PC
Komplett-PC
Zotac ZBOX PRO QK5P1000 Barebone

Intel Core i5-7300U (2x 2.6 GHz)
Turbo-Takt: 3.5 GHz
NVIDIA Quadro P1000 4 GB GDDR5
2x DDR4L-2133 SO-DIMM-Steckplatz, max. 32 GB
Bis zu 4x Display Support (4x HDMI 2.0)
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac + Bluetooth®

Die ZBOX Pro QK5P1000 ist leistungsstark, schnell und robust. Sie verfügt über einen Intel Quad-Core-Prozessor und ist mit einer professionellen NVIDIA Quadro P1000 Grafikkarte ausgestattet. Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung, unter anderem USB 3.0-Ports, Dual-Gigabit-Ethernet-LAN, IEEE 802.11ac-WLAN und Bluetooth 4.2.

Mit vier HDMI-Anschlüssen unterstützt es bis zu 4 Displays gleichzeitig, die eine flüssige Darstellung mit einer Auflösung von 4K und 60 Hz für lebensechte Bewegungen ermöglichen. Dies macht die ZBOX Pro zur idealen Lösung für wissenschaftliche Visualisierung, digitale Kreativität und Produktion, CAD / CAM-Technik, Digital Signage und vieles weitere mehr.

Ausstattung:
Intel Core i5-7300U Dual-Core-Prozessor
NVIDIA Quadro P1000 4 GB GDDR5
2x DDR4L-2133 SO-DIMM-Steckplatz, max. 32 GB
Bis zu 4x Display Support (4x HDMI 2.0)
1x 2,5-Zoll-SATA-III-SSD / HDD-Schacht
1x M.2 2242 Key-M Sockel für SSD
3x USB 3.0, 1x serieller RS-232 Port
2x Gigabit Ethernet LAN, unterstützt Wake-on-LAN
IEEE 802.11ac/a/b/g/n WLAN& Bluetooth 4.2
Aktive Kühlung
Unterstützt Windows 10 und Ubuntu Linux
Hardware Watchdog Timer (Timeout-Wert =1~255, Einheit = Minute/Sekunde)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4L-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P1000 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 176.6 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7300U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 3.0,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 4 x · Sockel: Intel® 1356 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
1x Mounting Kit,2x Dual-Band Antenne ,1x Universal AC Adapter ,USB Flash mit Software und Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows® 10, Ubuntu 16.04 LTS

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
176.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.4 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
4 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Grafikkarten-Modell:
P1000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 3.0 | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth®
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.5 GHz
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4L-RAM
Sockel:
Intel® 1356
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-7300U
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, zotac barebone, barebone, komplettsysteme linux, Zotac, ZP-QK5P1000-ME, ZBOX PRO ZP-QK5P1000-ME, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 820,43*
pro Stück
Frei Haus
€ 835,24*
pro Stück
€ 1,00*
€ 846,62*
pro Stück
Frei Haus
€ 873,22*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 984,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,18*
€ 1.171,1742
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 92,33*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 124,56*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 117,76*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.