Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX PRO ZP-QK7P3000-ME Barebone mit CPU Intel Core i7 i7-7700T 4 x 2.9 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104922-BP
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZP-QK7P3000-ME
EAN/GTIN:
     4895173616839
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Zotac ZBOX PRO QK7P3000 Barebone

Intel Core i7-7700T (4x 2.9 GHz)
Turbo-Takt: 3.8 GHz
NVIDIA Quadro P3000 6 GB GDDR5
2x DDR4-2133/2400 SO-DIMM-Steckplatz, max. 32 GB
Bis zu 4x Display Support (4x HDMI 2.0)
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac + Bluetooth®

Äußerst leistungsstark, schnell und robust – das zeichnet die ZBOX Pro QK7P3000 aus. Ausgestattet mit einem Intel Quad-Core-Prozessor sowie einer professionellen NVIDIA Quadro P3000 Grafikkarte eignet sich die ZBOX Pro für realitätsnahe Grafiken,intelligente Videoanalyse und AI. Für Videowände sind die 4 HDMI Ausgänge sind mit einer EDID Emulation ausgestattet. ZBOX Pro QK7P3000 bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 3.1 / 3.0 / 2.0-Anschlüsse, RS-232 und Dual Gigabit-Ethernet-LAN ​​und IEEE 802.11ac WIFI.

Mit vier HDMI-Anschlüssen unterstützt die ZBOX Pro bis zu 4 Displays gleichzeitig, die eine flüssige Darstellung mit einer Auflösung von 4K und 60 Hz für lebensechte Bewegungen ermöglichen. Dies macht sie zur idealen Lösung für wissenschaftliche Visualisierung, digitale Kreativität und Produktion, CAD / CAM-Technik, Digital Signage und vieles weitere mehr.

Ausstattung:
Intel Core i7-7700T Quad-Core-Prozessor
NVIDIA Quadro P3000 6 GB GDDR5 GPU
2x DDR4-2133/2400 SO-DIMM-Steckplatz, max. 32 GB
Bis zu 4x Display Support (4x HDMI 2.0)
1x 2,5-Zoll-SATA-III-SSD / HDD-Schacht
1x M.2 2242/2260/2280 Key-M Sockel für SSD
2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x serieller RS-232-Port
2x Gigabit Ethernet LAN, unterstützt Wake-on-LAN
IEEE 802.11ac/a/b/g/n WLAN
Aktive Kühlung
Unterstützt Windows 10 und Ubuntu Linux
Hardware Watchdog Timer (Timeout-Wert =1~255, Einheit = Minute/Sekunde)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P3000 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 227 mm · Produktabmessung, Höhe: 62.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 202.5 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i7-7700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1,USB 3.0,USB 2.0,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: HDMI: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB 3.1: 2 x · Sockel: Intel® 1151 · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
1x Mounting Kit,1x Dual-Band Antenne ,1x Universal AC Adapter ,Netzanschlusskabel,USB Flash mit Software & Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows® 10, Ubuntu 16.04 LTS

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
202.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
62.5 mm
Produktabmessung, Breite:
227 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: HDMI:
4 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
P3000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 | USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.8 GHz
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1151
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-7700T
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Zotac, ZP-QK7P3000-ME, ZBOX PRO ZP-QK7P3000-ME, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.498,08*
€ 1.526,29*
Frei Haus
ab € 1.503,55*
€ 1.532,22*
€ 1,00*
ab € 1.554,95*
€ 1.587,90*
€ 4,49*
ab € 1.743,29*
€ 1.743,29*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.819,57*
€ 1.819,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,57*
€ 2.165,2883
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Microsoft
KW9-00146
ab € 89,77*
Sonstiges
Microsoft
FQC-08922
ab € 123,49*
Sonstiges
BenQ
9H.LC8LA.TBE
ab € 118,82*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.