Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lamax X10.1 Action Cam 4K, Full-HD, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2104625-BP
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     X10.1
EAN/GTIN:
     8594175352986
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Sportkamera
Lamax X10.1 Actioncam

4K bei 30 Aufnahmen
12 Megapixel
Bis 120 fps ini Full HD

Erfasse dein Leben in der höchsten Qualität
Weißt du schon, wohin du mit unserer Aktionskamera aufbrichst? Sei es eine Weltreise oder ein Wochenendstrip mit Freunden, dank der LAMAX X10.1 bringst du die schärfsten Erinnerungen mit. Brauchst du jedes Detail? Schalte die 4K/30 fps Aufnahme ein. Willst du eine Luxus-Slowmotion haben? In Full HD kannst du sie dank den 120 Aufnahmen pro Sekunde bis 4x verzögern. Mit einem Haufen Zubehör und dem extra Akku in der Packung wird es für dich leicht sein, deine Storys zu erzählen.

Top Ausrüstung zu deinen Diensten
4K für 30 Aufnahmen, spezielle Slowmotion und Timelapse-Modi, wasserdicht in der Hülle bis 40 Meter. Weil deine Kreativität die beste Ausrüstung verdient. Wir haben in den kompakten Korpus einen Haufen Funktionen integriert, die dir dabei helfen, die Aufnahmen auf ein höheres Level zu heben. Zum Beispiel Gyro und sechsachsige optische Stabilisierung (OIS), die auch unter anspruchsvollen Bedingungen die Aufnahmen ruhig halten. Oder der modernste platzsparende Kodierer H.265. Eine Selbstverständlichkeit sind auch super Fotos mit der Auflösung bis 12 MPx.

Schick dein Video in die Welt. Sofort
Zeige allen während einer Sekunde, was du kreiert hast. LAMAX X10.1 hat WiFi eingebaut und dank der Applikation LAMAX Hi Cam kannst du deine Videos herüberziehen, bearbeiten und vom Telefon auch ohne Kabel sharen. Schon bei den Dreharbeiten hilft dir zum Erreichen perfekter Ergebnisse das klare 2“ LCD-Display. Du siehst auf dem Display die ganze Szene und kannst mithilfe der Tasten die Exposition sowie weitere Einstellungen korrigieren. Das Ergebnis ist eine Aufnahme nach deinen Vorstellungen.

Pro Pack = alles, was du brauchst
Die Aktionskamera ist so gut, wie gut ihr Zubehör ist. Beim High-End LAMAX X10.1 haben wir nichts dem Zufall überlassen. Wir schicken dir in einem Karton einen extra Akku, du kanns also 2x länger aufnehmen. Das Tragen ist dank des festen Gehäuses ein Kinderspiel und die zahlreichen Halter und Aufnahmen machen es dir möglich, dich maximal auszutoben. Bei einer Aktion wirst du bestimmt die Fernbedienung in Form eines Armbands, dass dich nicht stören wird, begrüßen.

Ausstattung:
4K bei 30 Aufnahmen - Genieße das Maximum an Details bei maximaler Flüssigkeit. Mit 30 fps ist dein Video Spitze, nicht wie eine Slideshow.
Bis 120 fps in Full HD - Die hohe Aufnahmefrequenz passt hervorragend für Slowmotion-Videos. Verzögerung bis 4x ohne Qualitätsverlust. In HD hast du bis 240 fps und achtfache Verzögerung.
2 Akkus als Basisausrüstung - Doppelte Aufnahmezeit, doppelte Unterhaltung. Wir schicken dir gleich 2 Akkus. Jeder hält 90 Minuten aus.
Feste Hülle für Reisen - Das Tragen und den Schutz löst die feste Hülle, in der du die Kamera sicher aufbewahren kannst.
Regler als Armband - Ziehe den Regler auf den Arm auf und mache dich auf den Weg. Die Fernbedienung in Form eines Armbands schafft wichtige Befehle und erleichtert dir das Leben.
Moderner Kodierer H.265 - Hilft, beim Bewahren der maximalen Qualität der Videoaufnahme Platz auf der Karte zu sparen.
Parade-Slowmotion - In Full HD kannst du bis viermal verzögerte Slowmotion-Videos aufnehmen. Dank der hohen Aufnahmefrequenz bleibt das Video nach wie vor stetig. In HD kann bis achtfach dank 240 fps verzögert werden.
Maximale Beständigkeit - Die Outdoor-Kamera muss was aushalten. Unsere durchsteht jedes Abenteuer. Im Gehäuse kannst du sie bis zu 40 Meter unter Wasser mitnehmen.
Hervorragende Fotos - Nimm jeden Augenblick bis ins letzte Detail auf. Perfekt scharfe Fotos dank dem Leistungschip und der Auflösung 12 MPx.
HDR - Scharfer Übergang zwischen Licht und Schatten? Dank der Technologie High Dynamic Range (HDR) kein Problem. Die Kamera nimmt automatisch mehrere Fotografien mit unterschiedlich eingestellter Exposition nacheinander auf und vereint sie nachfolgend zu einer einzigen.
Qualitative Tonaufzeichnung im wasserdichten Etui - Dank eines qualitativen Mikrofones und einer neuen Lösung des Etuis macht X10.1 klare und laute Aufzeichnungen unabhängig davon, ob sie ungeschützt auf einem Stativ montiert ist oder eben in der wasserdichten Schutzhülle.
WiFi - Verbindung und Bedienung mithilfe eines intelligenten Telefones - Die Kamera ist mit einem eingebauten WLAN-Modul ausgestattet, das eine Verbindung mit dem Handy oder dem Tablet ermöglicht. Mit einer mobilen App kann die Kamera nicht nur aus der Ferne eingestellt und mithilfe einer Live-Ansicht bedient werden, sondern man kann auch die erstellten Aufnahmen direkt in den Handyspeicher herunterladen.
Timelapse video - Wollen Sie bei Ihren Freunden mit spektakulären Zeitraffervideos prahlen ohne der Notwendigkeit einzelne Fotos im Zeitraffer zusammenzustellen? Kein Problem. X10.1 kann Zeitraffervideos direkt in der Kamera verarbeiten. Die Einstellungen erlauben ein Wählen des geeigneten Intervalls zwischen den einzeln gemachten Aufnahmen.
Serienfotos - Durch Drücken des Auslösers nehmen Sie abhängig von der Einstellung bis zu 15 Bilder innerhalb kurzer Zeit auf.
Manuelle Einstellung - Ein Profi weiss, dass es manchmal nötig ist, den automatischen Bildeinstellungen etwas zu helfen. Während des Aufnehmens bei ungünstigen Lichtverhältnissen kann man somit manuell das Messen der Belichtung, ISO, den Weissausgleich und auch verschiedene Farbfilter einstellen.
Deutsches Menü - Ausser der tschechischen Bedienungsanleitung ist das Menü der Kamera komplett auf Deutsches.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,1920 x 1440 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Aufnahme-Formate: JPG · Camcorder-Besonderheiten: 4K,Full-HD,Wasserfest · Display-Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 5.08 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 73 g · Produkt-Art: Action Cam · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Sensor-Auflösung: 12 Mio. Pixel · Unterstützte Speicherkarten: microSDHC,SDXC · Wasserdicht: Ja

Lieferumfang:
Action-Kamera LAMAX X10.1,Wasserdichte Hülle,Fernbedienung,Stabhalter,Rahmen für die Benutzung ohne wasserdichte Hülle,J mount,Fast plug-in,Selbstklebender Halter gerade,Selbstklebender Halter abgewinkelt,3-Axis Connector (3 Teile),Stativadapter,Stativreduktion,3M Ersatzunterlagen (2 St),USB-Kabel,Li-Ion Batterie (2 St.),Deckel in Leichtbauweise für bessere Tonaufzeichnung in der Hülle,Mikrofasertuch,Gebrauchsanleitung,EVA Case für sicheres Tragen und Lagern

Weitere Suchbegriffe: action cam, 8594175352986, Lamax, X10.1
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,98*
€ 130,55*
Frei Haus
ab € 125,23*
€ 134,19*
€ 3,50*
ab € 133,82*
€ 139,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XLayer
214416
ab € 28,56*
Sonstiges
LED LENSER
501964
ab € 83,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4253391
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.