Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075233 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.50 mm 2.10 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103846-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075233
EAN/GTIN:
     4011376755186
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Niedervoltstecker mit farbiger Tülle

5.50 mm
2.10 mm


Technische Daten:


Lieferumfang:
mit Tülle 1x schwarz, 1x blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Nennstrom - gerundet:
5 A
1c. Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.10 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz | blau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
075233
Typ (Hersteller-Typ):
075233
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Schaft-Länge:
9.50 mm
Pole:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376755186, BKL Electronic, 075233, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,76*
Lager 102
70
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,77*
6 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 6,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.