Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2103673-BP Herst.-Nr.: BP-GIKLED08 EAN/GTIN: 5410329704452 |
| |
|
| | |
| Blaupunkt BP-GIKLED08 UV-Licht,Stromgitter UV-Insektenfänger 5 W (Ø x H) 112 mm x 167 mm Schwarz 1 St.
Blaupunkt UV-Insektenfänger BP-GIKLED08
Mit Ventilator zum einsaugen der Mücken Mit UV-A-LED Stromversorgung über USB und somit sehr flexibel einsetzbar
Die Insekten werden von dem ultravioletten Licht angelockt. Der Ventilator saugt die Schädlinge in das Geräte-Innere, in einen herausnehmbaren Behälter. Dank seinem geräuscharmen Betrieb können Sie ruhig ein Buch lesen oder fernsehen. Das Gerät wird über einen USB-Port betrieben und ist dank der LED-Technologie besonders sparsam im Stromverbrauch. Somit ist der UV-Insektenfänger sehr flexibel und kann z.B. mittels Powerbank oder USB-Kfz-Lader auch unterwegs eingesetzt werden.
Ausstattung: Mit UV-A-LED · Mit Ventilator zum einsaugen der Mücken · Herausnehmbarer Auffangbehälter aus Metall · Geräuscharmer Betrieb · Stromversorgung über USB und somit sehr flexibel einsetzbar · Ein-/Aus-Schalter
Technische Daten: Anwendung (Insektenfänger): Bremse,Motte,Wespe,Fliege,Gelse,Moskito,Mücke,Schnake · Erfassungswinkel: 360 ° · Funktionsart: UV-Licht,Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Gewicht: 310 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 5 W · Produktabmessung, Höhe: 167 mm · Produktabmessung, Ø: 112 mm · Stromversorgung: 5 V über USB · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: UV-A-LED fest verbaut · Wellenlänge 365 nm · Wirkungsbereich: 30 m²
Lieferumfang: UV-Insektenfänger · USB-Kabel · Anleitung
Hinweis: Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 112 mm x 167 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 112 mm | Produktabmessung, Höhe: | 167 mm | Marke: | Blaupunkt | Anwendung (Insektenfänger): | Bremse | Motte | Wespe | Fliege | Gelse | Moskito | Mücke | Schnake | Funktionsart: | UV-Licht | Stromgitter | Stromversorgung (LOV): | über USB | Leistung: | 5 W | Erfassungswinkel: | 360 ° | Wirkungsbereich: | 30 m² | Stromversorgung: | 5 V über USB | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen | Gewicht: | 310 g | Produkt-Art: | UV-Insektenfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaupunkt, BP-GIKLED08, UV Insektefänger, UV Insektenfalle, UV Klebefalle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,42* | € 26,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,45* | € 26,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,92* | € 27,63* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,12* | € 46,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,74* | € 60,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|