| |
|
| Artikel-Nr.: 102-210341-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 460118 EAN/GTIN: 4013150460118 |
| |
|
| | |
| 460118 H0,N,TT,Z Sammlervitrine Polycarbonat 150 mm x 80 mm x 70 mm
Poly-Carbonat-Vitrine
Ideal für Kleinszenerien! Wertet die Präsentation Ihrer Auto-, LKW- oder Busmodelle auf. Ideal für Sammler des Maßstabes 1:87. Kleiner Tipp: Kleben Sie bei der Vitrine 21 03 53 ein Stück Gleis ein, und Sie bekommen eine kostengünstige Vitrine für Ihre Loks bis. Lieferung ohne Inhalt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Innenmaß L x B x H in mm ca. 143 x 69 x 56 · Baugröße: H0,N,TT,Z · Material: Polycarbonat · Produkt-Abmessungen, Hinweis: außen · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Innenmaß L x B x H in mm ca. 143 x 69 x 56
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 150 x 80 x 70 mm (außen) | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | außen | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Material: | Polycarbonat | Ausführung (allgemein): | Innenmaß L x B x H in mm ca. 143 x 69 x 56 | Baugröße: | H0 | N | TT | Z | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Sammlervitrine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4013150242295, 460118 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 7,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 7,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,03* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|