Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS1024EU Laderegler PWM 12 V, 24 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103150-MU
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     717-849676
EAN/GTIN:
     4250175849676
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Polaroid LS1024EU Laderegler PWM 12 V,24 V 10 A

Solar-Laderegler LS1024

3 Ladestufen
USB-Ausgang
Krokoklemmen-Ausgang

Polaroid Solar Laderegler für Solar Panels.
Der Polaroid Solar Laderegler ist ein PWM-Gerät, das die modernste digitale Technik verwendet und durch einfache Bedienung und Steuerung besticht.
Laden und nutzen Sie Ihre Geräte direkt über die Solarenergie aus Ihrem Solar Panel, wie z.B. Polaroid SP50 oder SP100.
Smartphones, Tablets, Power Banks, Lampen und alle weiteren DC-Geräte (5V) können direkt mit dem USB Ausgang des Ladereglers verbunden werden. Zudem können auch Geräte über die Krokodilklemmen verbunden und geladen werden (z.B. Blei-Akkus).

Ausstattung:
3 Ladestufen: Bul, Boost/Equalize, Float · Mini Anderson Eingang · USB-Ausgang · Krokoklemmen-Ausgang · LED-Anzeige · Überladungsschutz · Kurzschlussfest · Überspannungsschutz · Befestigugnsösen Ø 4.5 mm

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 5 mA · Gewicht: 100 g · Ladestrom (max.): 10 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -35 °C bis +55 °C · Weitere technische Daten: USB-Ladestrom 1200 mA · Leerlaufspannung max. 50 V

Lieferumfang:
LS1024 · Mini Anderson Kabel · Krokoklemmen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 67 x 22 mm
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
10 A
Eigenstrom-Verbrauch:
5 mA
Temperaturbereich (Details):
-35 °C bis +55 °C
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, 04250175849676, Polaroid, 717-849676, LS1024EU, PWM Laderegler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,40*
€ 42,92*
Lager 102
2
€ 4,95*
ab € 32,15*
€ 42,94*
€ 6,95*
ab € 37,24*
€ 48,89*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 59,59*
€ 76,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.