Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

REV 0510066992 2fach Aufputz-Steckdose IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103088-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0510066992
EAN/GTIN:
     4008297100669
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose weiß
aufputzsteckdose ip20
REV Doppelsteckdose PrimaLuxe

Komplett mit Rahmen · Montage in einer Schalterdose 60 mm Ø

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Aufputz-Steckdose · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 2

Lieferumfang:
Doppelsteckdose · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: 4008297100669, REV, 0510066992, PrimaLuxe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,08*
ab € 3,16*
€ 4,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,06*
€ 18,03*
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 18,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.