Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

REV 0510080777 3fach Aufputz-Steckdose IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2103069-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0510080777
EAN/GTIN:
     4008297100805
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
REV Schutzkontakt-Steckdose UP

Komplett mit Rahmen
Montage in einer Schalterdose 60 mm Ø

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Aufputz-Steckdose · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3

Lieferumfang:
Steckdose · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 7,17*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 7,18*
€ 3,50*
ab € 9,91*
€ 11,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.