Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Swissinno Natural-Control netting 4x10m Vogelschutznetz Funktionsart Abschreckung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102905-BP
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 258 001
EAN/GTIN:
     7640104972587
Suchbegriffe:
Taubenabwehr
Taubenschutz
Obstbaumnetz
Vogelschutznetz
Vogelschutznetz

Einfacher und umweltfreundlicher Schutz
Erzeugt bei Bewegung natürliches Fluchtverhalten
Schnelle und einfache Montage
Robust und UV-resistent

Einfach und effektiv!
Das spezielle Vogelschutznetz ist eine einfache und effiziente Möglichkeit Vögel fernzuhalten. Das Netz wird einfach über das zu schützende Objekt gelegt und angebunden. So können z.B. Obstbäume, Gemüsebeete, Fischbecken usw. geschützt werden. Des Weiteren eignet sich das Netz ideal um Vögel vor Gefahrenstellen wie z.B. offenen Industriebecken, frische Betonflächen usw. fernzuhalten.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Vogel · Erfassungswinkel: 360 ° · Funktionsart: Abschreckung · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Produkt-Art: Vogelschutznetz · Produktabmessung, Breite: 10 m · Produktabmessung, Länge: 4 m · Weitere technische Daten: Quadrate 13 x 13 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 4 m x 10 m
Produktabmessung, Länge:
4 m
Produktabmessung, Breite:
10 m
1c. Marke:
Swissinno
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Vogel
Funktionsart:
Abschreckung
Erfassungswinkel:
360 °
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Vogelschutznetz
Weitere Suchbegriffe: vogelschutznetz 4x10m, obstbaumnetz, swissinno taubenabwehr, Swissinno, 1 258 001, Natural-Control netting 4x10m, Vogelscheuche, Vogelvertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 21,75*
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 21,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3iX
31799
ab € 7,14*
Sonstiges
Bite Away
Design Cobra
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.