Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS T1810O094 LED-Sortiment Rot, Blau, Grün, Gelb, Hell-Warm-Weiß Rund 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102590-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410360
EAN/GTIN:
     4053199950218
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-8410360
T1810O094
N/A
LED-Set mit Kabeln

LEDs mit 30 cm Kabel

Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 °,30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Klar · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Farb-Temperatur: 3000-3200 K · Farbe: Rot,Blau,Grün,Gelb,Hell-Warm-Weiß · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 25 St. · Lichtstärke I(V): 600 mcd,1500 mcd,100 mcd,600 mcd,9000 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED-Sortiment · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaP,InGaAIP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 30 cm · Wellenlänge: 625 nm,460 nm,568 nm,587 nm

Lieferumfang:
Je 5 LEDs 12 V/DC 3 mm Rot/Blau/Grün/Gelb/Hell-Warm-Weiß

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Farbe:
Rot | Blau | Grün | Gelb | Hell-Warm-Weiß
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Litzenlänge: 30 cm
Wellenlänge:
625 nm | 460 nm | 568 nm | 587 nm
Farbfamilie (neu):
rot | blau | grün | gelb
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus | Klar
Technologie (LEDs):
GaP | InGaAIP
Lichtstärke I(V):
600 mcd | 1500 mcd | 100 mcd | 9000 mcd
Abstrahlwinkel:
25 ° | 30 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Farb-Temperatur:
3000-3200 K
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 14,99*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 15,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,98*
€ 18,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,39*
€ 17,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,20*
€ 15,31
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.