Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS T1810O087 LED-Sortiment Grün Rund 3 mm 100 mcd 30 ° 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102583-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410332
EAN/GTIN:
     4053199950140
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-8410332
T1810O087
N/A
LED-Set mit Kabeln

LEDs mit 30 cm Kabel

Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 25 St. · Lichtstärke I(V): 100 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED-Sortiment · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaAIP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 30 cm · Wellenlänge: 568 nm,572 nm

Lieferumfang:
25 LEDs 12 V/DC 3 mm Grün

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Farbe:
Grün
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Litzenlänge: 30 cm
Wellenlänge:
568 nm | 572 nm
Farbfamilie (neu):
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Technologie (LEDs):
InGaAIP
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 15,95*
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 15,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95*
€ 18,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,33*
€ 15,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.