Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ledlenser 500937 Verlängerungskabel NEO6R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102179-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500937
EAN/GTIN:
     4058205011624
Suchbegriffe:
Ledlenser
500937
Extension B
Taschenlampen Zubehör
LED Lenser Verlängerungskabel

Kabellänge 1 m

Soll der Akku der Stirnlampe im Rucksack getragen werden, zum Beispiel bei längeren Touren, kann die Stirnlampe mit diesem Verlängerungskabel einfach verbunden werden.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 13 g · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): NEO6R · Produkt-Art: Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
NEO6R
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
Ledlenser
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Stirnlampen Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,95*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 10,96*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,85*
€ 21,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.