Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 50.00 m Schwarz CAC-1391 4K UHD, Halogenfrei, Flammwidrig HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102059-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1391
EAN/GTIN:
     8719214471088
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 50.00 m Schwarz CAC-1391 4K UHD,Halogenfrei,Flammwidrig HDMI-Kabel

HDMI® 2.0 Hybrid aktives optisches Kabel HDR 4K 60Hz Stecker/Stecker 50 Meter

Konform zur HDMI®-Spezifikation Version 2.0b und Kategorie 2 (600 MHz Taktfrequenz)
Vergoldete Anschlüsse für maximale Leitfähigkeit
Unterstützt UHD TV-Auflösungen von bis zu 4096 x 2160p @ 60Hz
Unterstützt 3D-Auflösungen von bis zu 1080p Full HD @ 120Hz
Gesamtdatenbandbreite von 18 Gbps
Unterstützt Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio bis zu 32 Audiokanäle
Halogenfrei und ohne EMI / RFI-Emission
Unterstützung für HDR / HDCP / EDID / CEC / DDC
Plug and Play, keine Treibersoftware erforderlich
Unidirektional

Die Kabel bestehen aus Fibermaterial und Kupfer - Ideal für eine leichtere und flexiblere Kabelkonstruktion, Installation in engen Räumen und für Übertragung über längere Entfernungen. Die perfekte Lösung für Konferenzräume, Klassenzimmer, Digital Signage Displays und mehr.

Dieses CAC-1391 verfügt über eine integrierte Booster-Schaltung, die über die HDMI-Anschlüsse mit Strom versorgt wird, sodass Sie Ihre HDMI-fähigen Geräte ohne Signalverlust in einer Entfernung von bis zu 50 Metern anschließen können.

Das Kabel ist halogenfrei und gemäß der Richtlinie der Internationalen Elektro-chemischen Kommission zur Beschränkung der Verwendung von Halogen (IEC 61249-2-21) hergestellt.
Dieses Kabel verfügt über eine unidirektionale Architektur, so dass das Kabel in die vorgegebene Richtung installiert werden muss. Bitte beachten Sie die Bezeichnungen Source und Display an den HDMI™ -Anschlüssen, um sicherzustellen dass das Kabel richtig angeschlossen ist.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 50.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
Abwärtskompatibel zu anderen HDMI®-Versionen
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Halogenfrei | Flammwidrig
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 08719214471088, 00841615101276, club3D, CAC-1391
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 151,76*
€ 180,03*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 156,42*
€ 184,97*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 170,10*
€ 197,98*
€ 5,95*
ab € 169,24*
€ 198,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 240,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
€ 11,91*
Zubehör
Club 3D
CAC-1082
€ 42,03*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
€ 14,77*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
€ 41,26*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
€ 43,15*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
€ 13,26*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
€ 14,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
€ 10,31*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
€ 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.