Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D CSv-1370 4 Port HDMI-Switch 4096 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102058-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSv-1370
EAN/GTIN:
     8719214470999
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
club3D CSv-1370 4 Port HDMI-Switch 4096 x 2160 Pixel

Club3D SenseVision HDMI2.0 UHD Switch 4 Port

• Unterstützt sowohl mechanische als auch intelligente Switching
• Unterstützte Auflösungen bis zu: 4096 x 2160p bei 60Hz
• Unterstützt Full 3D
• HDCP durchlaufen
• Unterstützt komprimiertes Audio wie DTS® Digital, Dolby® Digital
• EDID-Umgehung
• Unterstützt CEC-Funktion

Der SenseVision HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz SwitchBox 4 Port ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz Switcher mit vier Eingängen und einem Ausgang. Es hat ein mattschwarzes Metallgehäuse, das es sehr stark und robust macht.
Ein idealer Assistent sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz.

Diese HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz SwitchBox leitet hochauflösendes Video mit Auflösungen von bis zu 4K @ 60Hz und digitales Audio von jedem der 4 Quell eingängen an den angeschlossenen 4K UHD Fernseher, Monitor oder Projektor weiter.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Auflösung horizontal: 4096 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil

Lieferumfang:
• Power Adapter (5V/1A)
• IR- Fernbedienung / Lithium Batterie JAPAN STD CR2025

Systemvoraussetzungen:
Alle

Hinweis:
Die CSV-1370 SenseVision HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz SwitchBox wird mit einer IR- Fernbedienung ausgeliefert, die im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Auflösung (max.):
4096 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, 00841615101184, 08719214470999, club3D, CSv-1370
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,31*
€ 37,71*
€ 4,50*
ab € 32,33*
€ 37,72*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 32,32*
€ 37,72*
€ 6,95*
ab € 34,55*
€ 40,36*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
ab € 9,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,46*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,45*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 153,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,60*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,97*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,12*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.