Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D CAC-1510 USB-C® / DVI Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102045-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1510
EAN/GTIN:
     8719214471286
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
club3D CAC-1510 USB-C® / DVI Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Aluminium

Club3D USB-C® zu DVI-I Aktiv Adapter

Reversibler USB-Typ-C-Anschluss
Kompatibel mit den Dual Link-DVI-I-Spezifikationen
Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz
Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600p @ 60Hz
Unterstützt Deep Color 12 Bit
Unterstützt 268,5 MHz Bandbreite

Reversibler USB-Typ-C-Anschluss
Kompatibel mit den Dual Link-DVI-I-Spezifikationen
Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz
Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600p @ 60Hz
Unterstützt Deep Color 12 Bit
Unterstützt 268,5 MHz Bandbreite

Ausstattung:
Reversibler USB-Typ-C-Anschluss
Kompatibel mit den Dual Link-DVI-I-Spezifikationen
Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz
Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600p @ 60Hz
Unterstützt Deep Color 12 Bit
Unterstützt 268,5 MHz Bandbreite

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Aluminium · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows
Apple OS X
Google Chrome OS

Hinweis:
Unterstützt: Dual Link DVI-I höchste Auflösung 3840 x 2160 bei 30Hz.
Unterstützt: Deep Color 12 Bit
Unterstützt: 268.5 Mhz Taktrate

Kompatibilität
Der Adapter ist kompatibel mit neuen Apple Macbook Pro, Macbook, neuen Google Chromebook Pixel und anderen USB-C® unterstützten Produkten, die über DisplayPort™ Alternate Mode Support via USB-C®® verfügen.

Bitte prüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts welche Spezifikationen und Funktionalität der USB-C®® Port unterstützt.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Aluminium
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | DVI
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 33,66*
€ 44,27*
3 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 33,55*
€ 44,28*
1
€ 4,50*
ab € 33,64*
€ 44,28*
1
€ 6,95*
ab € 35,90*
€ 47,35*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.