Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSystem ST250 Server Intel® Xeon E-2176G 16 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2101970-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y45A00TEA
EAN/GTIN:
     889488489268
Suchbegriffe:
Server
lenovo tower server
tower server
server lenovo
Lenovo ThinkSystem ST250 Server 3,7 GHz Intel® Xeon® E-2176G Tower (4U) 550 W

Intel® Xeon E-2176G (6 x 3.7 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 43 cm · Produktabmessung, Tiefe: 56.57 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: E-2176G · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10,50,JBOD · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,Seriell (9pol.),LAN (10/100/1000 MBit/s),RJ45 Management-Port · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
56.57 cm
Produktabmessung, Höhe:
43 cm
Produktabmessung, Breite:
17.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.7 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | Seriell (9pol.) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | RJ45 Management-Port
Mainboard-Chipsatz:
Intel® C246
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10 | 50 | JBOD
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Grafik:
Matrox G200
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
E-2176G
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7Y45A00TEA, ThinkSystem ST250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.820,93*
Frei Haus
€ 1.860,23*
Frei Haus
€ 1.887,48*
Frei Haus
€ 1.950,75*
Lager 102
Frei Haus
€ 1.953,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,80*
€ 2.266,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
00AG570
ab € 222,02*
Zubehör
Lenovo
00MM860
ab € 286,51*
Zubehör
Lenovo
01CV830
ab € 453,28*
Zubehör
Lenovo
01CV840
ab € 612,21*
Zubehör
Lenovo
7XB7A00027
ab € 121,12*
Zubehör
Lenovo
4M17A12790
ab € 131,02*
Zubehör
Lenovo
39Y7917
ab € 5,68*
Zubehör
Lenovo
39Y7928
ab € 5,63*
Zubehör
Lenovo
4X67A11584
ab € 196,00*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10247
ab € 181,69*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10248
ab € 212,67*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10249
ab € 343,13*
Zubehör
Lenovo
4XB7A17071
ab € 192,27*
Zubehör
Lenovo
4XB7A17073
ab € 197,98*
Zubehör
Lenovo
4XB7A17075
ab € 186,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.