Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem ST250 Server Intel® Xeon E-2124 16 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2101968-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y45A010EA
EAN/GTIN:
     889488489275
Suchbegriffe:
Server
lenovo tower server
server
tower server
Lenovo ThinkSystem ST250 Server 3,3 GHz Intel® Xeon® E-2124 Tower (4U) 550 W

Intel® Xeon E-2124 (4 x 3.3 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 43 cm · Produktabmessung, Tiefe: 56.57 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2124 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10,JBOD · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,Seriell (9pol.),LAN (10/100/1000 MBit/s),RJ45 Management-Port · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
56.57 cm
Produktabmessung, Höhe:
43 cm
Produktabmessung, Breite:
17.5 cm
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | Seriell (9pol.) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | RJ45 Management-Port
Mainboard-Chipsatz:
Intel® C246
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10 | JBOD
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Grafik:
Matrox G200
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
E-2124
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7Y45A010EA, ThinkSystem ST250
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 834,96*
€ 841,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 851,59*
€ 858,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 852,34*
€ 859,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 852,88*
€ 859,60*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 899,13*
€ 905,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,35*
€ 1.077,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,13*
€ 1.069,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
00AG570
ab € 211,43*
Zubehör
Lenovo
00MM860
ab € 274,50*
Zubehör
Lenovo
01CV830
ab € 475,65*
Zubehör
Lenovo
01CV840
ab € 624,81*
Zubehör
Lenovo
4M17A12790
ab € 118,91*
Zubehör
Lenovo
39Y7917
ab € 5,63*
Zubehör
Lenovo
39Y7921
ab € 19,30*
Zubehör
Lenovo
39Y7928
ab € 5,46*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10247
ab € 119,08*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10248
ab € 169,59*
Zubehör
Lenovo
4XB7A10249
ab € 266,98*
Zubehör
Lenovo
4ZC7A08696
ab € 80,48*
Zubehör
Lenovo
4ZC7A08699
ab € 125,57*
Zubehör
Lenovo
7N47A00129
ab € 63,32*
Zubehör
Lenovo
7N47A00130
ab € 71,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.