Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSystem SR250 Server Intel® Xeon E-2146G 16 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2101967-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y51A029EA
EAN/GTIN:
     889488489312
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server lenovo
rack server
Lenovo ThinkSystem SR250 Server 3,5 GHz Intel® Xeon® E-2146G Rack (1U) 450 W

Intel® Xeon E-2146G (6 x 3.5 GHz / max. 4.5 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 450 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 43.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 49.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: E-2146G · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,Seriell (9pol.),LAN (10/100/1000 MBit/s),RJ45 Management-Port · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
49.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.3 cm
Produktabmessung, Breite:
43.4 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.5 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Matrox
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | Seriell (9pol.) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | RJ45 Management-Port
Mainboard-Chipsatz:
Intel® C246
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
450 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Grafik:
Matrox G200
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
E-2146G
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: 1he server, Lenovo, 7Y51A029EA, ThinkSystem SR250
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.532,78*
€ 1.563,06*
Frei Haus
ab € 1.565,90*
€ 1.598,82*
Frei Haus
ab € 1.580,58*
€ 1.614,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.685,13*
€ 1.685,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,13*
€ 1.954,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,02*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,33*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,17*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.