Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSystem ST50 Server Intel® Xeon E-2124G 8 GB Intel UHD Graphics P630 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2101965-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y48A008EA
EAN/GTIN:
     889488489299
Suchbegriffe:
Server
lenovo tower server
tower server
server lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 Server 3,4 GHz Intel® Xeon® E-2124G Tower (4U) 250 W

Intel® Xeon E-2124G (4 x 3.4 GHz / max. 4.5 GHz) Prozessor
/ 8 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics P630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: P630 · Leistung Netzteil: 250 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 43.1 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2124G · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10,JBOD · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,Seriell (9pol.),LAN (10/100/1000 MBit/s),DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
43.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
17.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.4 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Grafikkarten-Modell:
P630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | Seriell (9pol.) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DisplayPort
Mainboard-Chipsatz:
Intel® C246
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10 | JBOD
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
250 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.4 GHz
Grafik:
Intel UHD Graphics P630
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
E-2124G
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, 7Y48A008EA, ThinkSystem ST50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 918,88*
€ 922,57*
Frei Haus
ab € 938,51*
€ 941,37*
Frei Haus
ab € 947,83*
€ 950,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 991,06*
€ 991,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,50*
€ 1.150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,06*
€ 1.149,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,81*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,46*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,15*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 115,15*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,12*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,91*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,33*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,23*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,30*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,30*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.