Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gardigo mouse-repellent Nagetier Abwehr Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 25 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2100960-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     66986
EAN/GTIN:
     4260277264147
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Mäuse- und Rattenabwehr

Platzsparend
Einfache Bedienung
LED-Anzeige

Maus und Ratte die hierzulande leben und sich unerwünschter Weise in unseren Haushalten herumtreiben, haben einen sehr ausgeprägten Gehörsinn. Im Vergleich zum Menschen nehmen diese Nagetiere sehr viel höhere Töne wahr. Mäuse bzw. Ratten kommunizieren untereinander im Ultraschallton-Bereich wobei nur Angst oder Wuttöne teilweise für Menschen hörbar sind. Diese Eigenschaft macht sich dieses gerät zu Nutze und sendet Schallwellen im Ultraschall-Bereich aus, die für Menschen nicht hörbar sind, aber Maus und Ratte auf Dauer unangenehm werden können. Dies sorgt dafür, dass sich die Tiere nach einem ruhigeren Plätzchen umschauen.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Maus,Ratte · Frequenz: 35 kHz · Funktionsart: Ultraschall · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß · Material: ABS Kunststoff · Produkt-Art: Nagetier Abwehr · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Stromversorgung: 230 V · Wirkungsbereich: 25 m²

Lieferumfang:
Mäuse- und Rattenabwehr · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 65 x 68 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Gardigo
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Maus | Ratte
Farbe:
weiß
Funktionsart:
Ultraschall
Material:
ABS Kunststoff
Wirkungsbereich:
25 m²
Frequenz (Details):
35 kHz
Stromversorgung:
230 V
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen
Produkt-Art:
Nagetier Abwehr
Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, maulwurf vertreiber, Gardigo, 66986, mouse-repellent, Tiervertreiber, Schädlingsvertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 15,13*
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 15,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3iX
31799
ab € 7,14*
Sonstiges
Bite Away
Design Cobra
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.