Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 4 mm Durchmesser: 20 mm Anzahl Zähne: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209513-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     209513
EAN/GTIN:
     4016138676594
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Aluminium Zahnriemenscheibe Reely Bohrungs-Ø: 4 mm Durchmesser: 20 mm Anzahl Zähne: 20

Zahnriemenscheibe

Zahnteilung 2,5 mm

Ausstattung:
Aluminium · Mit beidseitigen Deckscheiben · Zahnteilung 2,5 mm · Madenschraube.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 20 · Bohrungs-Ø: 4 mm · Material: Aluminium · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 16 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 11 mm · Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung): 20 mm · Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung): 10 mm · Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung): 4 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Maßangabe d - klein (siehe Maßzeichnung):
4 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Maßangabe b1 (siehe Maßzeichnung):
10 mm
Maßangabe DB (siehe Maßzeichnung):
20 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
20
Material:
Aluminium
Bohrungs-Ø:
4 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
16 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
11 mm
Produkt-Art:
Zahnriemenscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, reely zahnriemenscheibe, Reely, 209513
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 14,80*
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
209518
ab € 5,52*
Sonstiges
Reely
209519
ab € 5,91*
Sonstiges
Reely
209520
ab € 6,67*
Sonstiges
Reely
209521
ab € 7,04*
Sonstiges
Reely
209523
ab € 8,63*
Sonstiges
Reely
209524
ab € 8,63*
Sonstiges
Reely
209525
ab € 9,40*
Sonstiges
Reely
209526
ab € 9,40*
Sonstiges
Reely
209527
ab € 10,22*
Sonstiges
Reely
209528
ab € 11,10*
Sonstiges
Reely
209529
ab € 11,88*
Sonstiges
Reely
209531
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.