Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmring Passend für Welle (Details): 8 mm Außen-Durchmesser: 18 mm Dicke: 6 mm M2.5 Modelcraft 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209455-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     11484
EAN/GTIN:
     4016138672503
Suchbegriffe:
Klemmring
modelcraft klemmring
klemmring
Klemmring Passend für Welle (Details): 8 mm Außen-Durchmesser: 18 mm Dicke: 6 mm M2.5 Modelcraft 1 Paar

Alu-Klemmringe

Klemmringe aus Alu, zur absolut sicheren Befestigung auf Wellen durch Klemmung am gesamten Umfang.

Ausstattung:
Dicke: 6 mm · Klemmschraube M 2,5 · ROHS-Konform.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18 mm · Dicke: 6 mm · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Aluminium · Passend für Welle (Details): 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Modelcraft
Material:
Aluminium
Gewinde-Maß:
M2.5
Außen-Durchmesser:
18 mm
Passend für Welle (Details):
8 mm
Dicke:
6 mm
Produkt-Art:
Klemmring
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 11484
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,99*
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.