Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Revell Aqua Color Farbe Erdfarben (earth) Farb-Code: 82 18 ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-209341-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     36182
EAN/GTIN:
     4009803361826
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Airbrushfarbe
Aqua Color, matt

Verdünnbar mit Wasser für Airbrush
Schnelle Trocknungszeit

Die Farben bringen beim Pinseln außergewöhnlich gute Ergebnisse mit glatten Farbflächen. Zum Airbrushen werden sie mit max. 20 - 25% Wasser verdünnt. Abdrehbarer Deckel kann hinten an die Dose gesteckt werden. Deckel mit flacher Mulde ist ideal zum Anmischen kleinster Farbmengen. Aqua Color Farben sind untereinander mischbar und bereits nach 2 bis 3 Stunden durchgetrocknet.

Technische Daten: Behälter: Dose · Farb-Code: 82 · Farb-Typ: Aqua-Farbe · Farbe: Erdfarben (earth) · Inhalt: 18 ml

Hinweis: Nach eingehaltenen Trocknungszeiten können die Aqua Color Email Farben übereinander lackiert, aber nicht gemischt werden.
Weitere Suchbegriffe: Revell, 36182
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 2,26*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 1,93*
€ 2,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Revell
39199
ab € 87,15*
Sonstiges
Produktabbildung
Zahn Pinselmanufaktur
E107-03
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG