|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-208476-BP Herst.-Nr.: 58528 EAN/GTIN: 4016138616217 |
| |
|
|  |  |
 | Modelcraft Akku Gegenkabel [1x T-Stecker - 1x offene Kabelenden] 30.00 cm 2.50 mm² 58528
T-Stecker-Akkukabel
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): T-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Akku · Kabel-Ausführung: Gegenkabel · Kabellänge: 30.00 cm · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.50 mm²
Hinweis: Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 30.00 cm | Kabel-Ausführung: | Gegenkabel | Inhalt: | 1 St. | Querschnitt (berechnet von Aderzahl): | 2.50 mm² mm² | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | T-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Querschnitt (je Pol/Ader): | 2.50 mm² | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Akku | Produkt-Art: | Akku Gegenkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138616217, Modelcraft, 58528 |
|  |  |
| |