Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft 71315 Akku Buchse BEC 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-208438-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     71315
EAN/GTIN:
     4016138615807
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
steckverbindung (modellbau)
Modelcraft 71315 Akku Buchse BEC 1 Set

BEC-Buchse Bausatz

Made in Germany
5er Set

Steckverbindung für den Modellbau.

Ausstattung:
Übergangswiderstand 4,6 mOhm · Für max. Kabelquerschnitt 0,5 mm² (AWG 30) · Strombelastbarkeit 3 A (Dauer), 5 A (2 min), 8 A (Impuls).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Buchse · Gewicht: 0.28 g · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Stecksystem: BEC

Lieferumfang:
5 Buchsen.

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Stecksystem:
BEC
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Modelcraft
Ausführung (allgemein):
Buchse
Gewicht:
0.28 g
Produkt-Art:
Akku Buchse
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 71315, JST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,91*
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 2,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.