Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airbrush-Absauganlage 206465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-206465-BP
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     206465
EAN/GTIN:
     4016138521528
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Airbrush Absauganlage
Airbrush-Absauganlage 206465

Airbrush-Absauganlage

Auslass in 3 Positionen drehbar
Filter wechselbar
Inkl. Drehteller

Mit dieser Airbrush-Absauganlage können Sie wirkungsvoll das Ausbreiten von Sprühnebel vermeiden. Dank des in drei Richtungen verstellbaren Auslasses können Sie bestimmen, wo die gefilterte Luft austreten soll. Auf dem integrierten Drehteller mit 250 mm Ø können Sie Ihr Objekt perfekt bearbeiten.

Technische Daten:
Gewicht: 6000 g · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 515 mm

Hinweis:
Auch bei Löt- und Klebearbeiten verwendbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 515 x 400 x 310 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
515 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Gewicht:
6000 g
Produkt-Art:
Airbrush-Absauganlage
Weitere Suchbegriffe: Airbrush Drehteller, airbrush absauganlage, 206465
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 121,78*
€ 149,54*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 160,47*
€ 193,11*
Frei Haus
ab € 147,17*
€ 193,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CE
207366
ab € 13,54*
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,61*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.