Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NIMH 7,2V RACING PACK 4200 MAH TAMIYA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-205250-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  205250-BP
EAN:  4016138456875
Suchbegriffe:
Racingpack
Artikeltext: Modellbau Racing-Packs Ausstattung: Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen Silikonkabel und Stecker. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 133 x 45 x 23 mm Akku-Kapazität: 4200 mAh Akku-Technologie: NiMH Akku-Technologie (Typ): Sub-C Ausführung: Conrad energy 4200 Batterie-/Akku-Größe: Sub-C Gewicht: 450 g Kabel-Durchmesser: 3.5 mm Spannung: 7.2 V Stecksystem: Tamiya Zellen-Zahl: 6. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Hochstromfähig. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Modellbau-Akkus
Weitere Suchbegriffe: NIMH 7,2V RACING PACK 4200 MAH TAMIYA
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 37,78*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG