Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HDC HVE 6+2 MS Weidmüller Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-202865-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1651330000
EAN/GTIN:
     4008190299934
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Steckergehäuse
Stifteinsatz
weidmüller steckergehäuse
Stifteinsatz

HDC HVE 6+2 MS

Stifteinsatz. HDC - Einsatz, Stift, 830 V, 20 A, Polzahl: 8, Schraubanschluss, Baugröße: 6. Die Hochvolteinsätze der HVE Serie sind mit zwei nacheilenden Kontakten bestückt. Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet. Polzahl: 8, Bemessungsstrom: 23 A, Bemessungsspannung: 830 V, Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC, Schraubanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gesamtpolzahl: 6,2 · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl: 6,2 · Produkt-Art: Stifteinsatz · Serie (Steckverbinder RockStar): RockStar® HDC HVE · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 4008190299934, Weidmüller, 1651330000, HDC HVE 6+2 MS, Laststeckverbinder
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 7,23*
1
€ 4,50*
ab € 6,31*
€ 7,55*
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 8,00*
1
€ 6,50*
ab € 7,06*
€ 8,43*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008330000
ab € 4,21*
Zubehör
Weidmüller
9008390000
ab € 6,22*
Zubehör
Weidmüller
9008400000
ab € 6,96*
Zubehör
Weidmüller
9008340000
ab € 5,24*
Zubehör
Weidmüller
9008480000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
9008570000
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.