Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 15.00 m Grau UL-zertifiziert, Flammwidrig, mit Rastnasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-202634-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1312160150
EAN/GTIN:
     4050118114935
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Weidmüller RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 15.00 m Grau UL-zertifiziert,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz

Weidmüller Patchkabel S/FTP CAT 6A 15 m

Bauart: S/FTP
Beidseitiger RJ45-Stecker

Patchkabel Crossover: RJ45 IP 20, RJ45 IP 20. Konfektionierte IE-Leitungen.

Technische Daten:
AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: UL-zertifiziert,Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
UL-zertifiziert | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
27/7
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04050118114935, 4050118114935, Weidmüller, 1312160150, IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,00*
€ 25,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,21*
€ 25,40*
€ 5,00*
ab € 24,31*
€ 25,50*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 24,55*
€ 25,75*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411044
ab € 0,08782*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,0958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.