Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Weidmüller 1304040000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-202459-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1304040000
EAN/GTIN:
     4050118103229
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Nachschaltgerät
Not-Aus
Sicherheitsrelais

SCS 24VDC P1SIL3DS MG3

Sicherheitsrelais. 24 V DC ± 20%, 35 mA, max. Schaltstrom, interne Sicherung [Sicherheitskreis]: 5 A (siehe Derating), Sicherheitskategorie: SIL 3 DIN EN 61508. Das Sicherheitsrelais SCS 24VDC P1SIL3DS M / MG3 wird in Bereichen eingesetzt, die eine funktionalsichere Abschaltung erfordern. Die Anforderungen gemäß EN 61508, SIL 3 können mit diesem Baustein erfüllt werden. Weitspannungseingang im Monitoringkreis, von außen zugängliche Sicherung. TÜV zertifiziert "Safety Approved", wahlweise mit G3 Lackierung nach EN 60068-2-60.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 117.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114 mm · Typ (Hersteller-Typ): SCS 24VDC P1SIL3DS MG3 · Weitere technische Daten: Gewicht: 200 g

Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, 4050118103229, Weidmüller, 1304040000, SCS 24VDC P1SIL3DS MG3, Maschinensicherheit
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 98,41*
€ 104,13*
€ 4,95*
ab € 109,65*
€ 115,94*
€ 4,45*
ab € 109,94*
€ 116,25*
€ 5,90*
ab € 117,36*
€ 124,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 203,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.