Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Weidmüller 1303760000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-202457-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1303760000
EAN/GTIN:
     4050118102703
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Nachschaltgerät
Not-Aus
Sicherheitsrelais

SCS 24VDC P1SIL3DS M

Sicherheitsrelais. 24 V DC ± 20%, 35 mA, max. Schaltstrom, interne Sicherung [Sicherheitskreis]: 5 A (siehe Derating), Sicherheitskategorie: SIL 3 DIN EN 61508. Das Sicherheitsrelais SCS 24VDC P1SIL3DS M / MG3 wird in Bereichen eingesetzt, die eine funktionalsichere Abschaltung erfordern. Die Anforderungen gemäß EN 61508, SIL 3 können mit diesem Baustein erfüllt werden. Weitspannungseingang im Monitoringkreis, von außen zugängliche Sicherung. TÜV zertifiziert "Safety Approved", wahlweise mit G3 Lackierung nach EN 60068-2-60.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 117.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114 mm · Typ (Hersteller-Typ): SCS 24VDC P1SIL3DS M · Weitere technische Daten: Gewicht: 200 g

Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, 4050118102703, Weidmüller, 1303760000, SCS 24VDC P1SIL3DS M, Maschinensicherheit
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 84,63*
€ 90,65*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 84,72*
€ 90,74*
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 97,71*
€ 4,95*
ab € 93,07*
€ 99,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 171,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.