Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHNELLLADEGERÄT UFC-1 S INKL.4X2400ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-202238-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  UFC-1S
EAN:  4016138458046
Artikeltext: Microprozessor-Steckerladegerät UFC-1S Inkl. 4 Hochleistungs-NiMH-Akkus Für 2 - 4 Mignon- oder Micro-Akkus Der Preisbrecher der UFC-Familie! Trotz des günstigen Preises verfügt das UFC-1S über eine sichere Microprozessor gesteuerte Akkuladung und alle Schutzmaßnahmen sowie eine Refresh/Entlade-Funktion für ""müde"" Akkus. Ihre Akkus sind im UFC-1S in besten Händen. Ausstattung: Paarweises Laden Minus-Delta-U Abschaltung für 100% volle Akkus ohne Überladung Impuls-Erhaltungsladung Refresh/Entlade-Funktion für ""müde"" Akkus Sicherheitstimer-Abschaltung Ladezustandsanzeige über eine Dual-LED. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 65 x 105 x 65 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Ausführung: UFC-1S inkl. 4 x 2400 mAh Mignon-Akku Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz Entlade-Strom: 170 mA Ladestrom Micro: 250 mA Ladestrom Mignon: 500 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA) Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: 4 NiMH-Akkus Bedienungsanleitung.. Systemvoraussetzungen: 4 NiMH-Akkus Bedienungsanleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: SCHNELLLADEGERÄT UFC-1 S INKL.4X2400ER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 20,97*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,97* €  24,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG