Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Medienkonverter Weidmüller IE-MC-VL-1TX-1SCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-201920-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241420000
EAN/GTIN:
     4050118029185
Suchbegriffe:
Medienkonverter
weidmüller medienkonverter
medienkonverter
Industrielle Fast Ethernet Medienkonverter

10/100BaseT(X) Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX · Link-Fault-Pass-Through (LFP) · Warnung bei Spannungsausfall und Port-Fehler · Redundante Spannungsversorgungseingänge · -40 bis 75° Betriebstemperatur (T-Modelle) · Entworfen für explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Div. 2/Atex Zone 2)

Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 1 · Betriebsspannung (Details): 24 V/DC · Betriebstemperatur (Bereich): 0 bis 85 °C · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Gewicht: 951 g · Produktabmessung, Breite: 53.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Schnittstellen (Bauelemente): RJ45-Buchse · Schutzart: IP30 · Stromaufnahme: 0,16 A · Typ (Hersteller-Typ): IE-MC-VL-1TX-1SCS · Umgebungstemperatur (max.): 85 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C · Weidmüller Industrial-Typ (Kategorisierung): Medienkonverter

Weitere Suchbegriffe: 4050118029185, Weidmüller, 1241420000, IE-MC-VL-1TX-1SCS
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,90*
ab € 363,64*
€ 373,90*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 367,98*
€ 378,35*
14 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 416,48*
€ 428,28*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 425,57*
€ 438,14*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,51*
€ 521,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,12*
€ 620,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,12*
€ 605,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1241440000
ab € 149,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.