Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller MULTI-STRIPAX PV 1190490000 Abisolierzange 2.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-201298-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1190490000
EAN/GTIN:
     4032248973262
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolier- und Schneidwerkzeug

MULTI-STRIPAX PV

Abisolier- und Schneidwerkzeug. Photovoltaikleitungen und vergleichbare erd- und kurzschlusssichere Leitungen, 6 mm². Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen. Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt). Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten. Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar. Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten. Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses. Keine Beschädigung des Leiters. Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit. Integrierte Schneidfunktion.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 2.5 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 2.5 mm² · Geeignet für: Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen · Gewicht: 548 g · Längenanschlag (max.): 30 mm · Längenanschlag (min.): 2.3 mm · Längenanschlag-Bereich: 2.3 bis 30 mm · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 85 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Längenanschlag-Bereich:
2.3 bis 30 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
2.5 bis 6 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
Längenanschlag (max.):
30 mm
Längenanschlag (min.):
2.3 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
2.5 mm²
Gewicht:
548 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4032248973262, Weidmüller, 1190490000, MULTI-STRIPAX PV, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,39*
€ 213,03*
€ 7,90*
ab € 199,40*
€ 213,04*
€ 4,99*
ab € 200,60*
€ 214,30*
Frei Haus
ab € 206,59*
€ 220,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 242,39*
€ 258,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,80*
€ 300,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,20*
€ 297,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,42*
€ 289,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,39*
€ 281,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.