Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT 22 1157830000 VDE Seitenschneider 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200977-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1157830000
EAN/GTIN:
     4032248945528
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Einhandschneider

KT 22

Einhandschneider. Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 471.68 g · Herst.-Teilenr.: 1157830000 · Material: Stahl · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
1157830000
Gewicht:
471.68 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,16*
€ 40,85*
€ 7,90*
ab € 37,16*
€ 40,85*
€ 5,95*
ab € 37,17*
€ 40,86*
€ 7,90*
ab € 37,55*
€ 41,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,67*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 64,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 61,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
XB1910
ab € 1,02*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00151
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00158
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00153
ab € 0,9838*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00152
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00401
ab € 7,03*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00603
ab € 3,87*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00604
ab € 4,16*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00606
ab € 4,19*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00611
ab € 3,87*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00609
ab € 4,17*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00612
ab € 6,25*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00100
ab € 0,337*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00107
ab € 0,3423*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00102
ab € 0,3423*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.