Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT 14 1157820000 VDE Seitenschneider 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200976-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1157820000
EAN/GTIN:
     4032248945344
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Einhandschneider

KT 14

Einhandschneider. Schneidwerkzeug. Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 324.78 g · Herst.-Teilenr.: 1157820000 · Material: Stahl · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
1157820000
Gewicht:
324.78 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, weidmüller kabelschere, seitenschneider din en 60900, 4032248945344, Weidmüller, 1157820000, KT 14, Kabelschneidzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,62*
€ 38,64*
€ 7,90*
ab € 34,96*
€ 38,98*
€ 4,99*
ab € 35,17*
€ 39,19*
€ 7,90*
ab € 35,59*
€ 39,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,38*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 50,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,23*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 4,48834*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.