Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Battery Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200718-BP
Hersteller:
     Mascot Battery
Herst.-Nr.:
     9740_24V
EAN/GTIN:
     7057070000495
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mascot Battery Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 5 A

Tisch-Blei-Ladegerät 24 V, 5 A

3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601
Kurzschlussfest und Verpolschutz
Inkl. Krokoklemmen

Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.

Ausstattung:
3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung als Ladeabschaltung · Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 · Microprozessor gesteuerte Laderegelung · Kurzschlussfest · Verpolschutz · Anzeige über 3 LED · Mit Kühlrippen · Feste Montage mittels Schrauben möglich

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 198 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 20 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 1500 g · Ladeschluss-Spannung: 29.4 V · Ladestrom (max.): 5 A · Ladestrom bei 24V: 5 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 171 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 184 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +40 °C · Schutzklasse I

Lieferumfang:
Lader · Krokoklemmen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 184 x 171 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
171 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Ladestrom bei 24V:
5 A
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
5 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
200 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
20 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
198 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
29.4 V
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 07057070039235, 02050001638601, 07057070000495, 7057070039235, Mascot Battery
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 213,00*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 222,52*
€ 276,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.