Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200705-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2240_24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mascot Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 0.5 A

Tisch-Blei-Ladegerät 24 V, 0,5 A

3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 und UL 60601-1
Kurzschlussfest und Verpolschutz

Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.

Ausstattung:
3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung als Ladeabschaltung · Entspricht Medizin-Richtlinie EN 60601 und UL 60601-1 · Microprozessor gesteuerte Laderegelung · Kurzschlussfest · Verpolschutz · LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 12 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1.5 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 115 g · Ladeschluss-Spannung: 29.4 V · Ladestrom (max.): 0.5 A · Ladestrom bei 24V: 0.5 A · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -25 bis +40 °C · Schutzklasse II · Max. Ausgangsleistung 14,7 W · Anschluss: 2-Pin IEC 320

Lieferumfang:
Lader · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 45 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Marke:
Mascot
Ladestrom bei 24V:
0.5 A
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
0.5 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
12 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
1.5 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
29.4 V
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, mascot bleiakkuladegerät, ladegerät blei, 2050001638489, Mascot, 2240_24V, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 52,90*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 111,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.