Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Ansmann Powerline 5 Zero-Watt Micro (AAA), Mignon (AA), Baby


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200550-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207463-510
EAN/GTIN:
     4013674207466
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät
Ladegerät Powerline 5 Zero Watt

Stromsparend
Netztrennung erfolgt automatisch

Universal Ladegerät Powerline 5 mit Zero Watt Technologie. Sicherer Überladeschutz für ein schonendes Laden Ihrer Akkus. Kein Stromverbrauch im StandBy-Betrieb durch automatische Netztrennung nach erfolgter Ladung. Impulserhaltungsladung für mindestens 1 h vor der automatischen Netztrennung. Die Zero Watt-Technologie schont nicht nur die Umwelt sondern auch Ihren Geldbeutel.

Ausstattung:
Einzelschachtüberwachung · Minus-Delta-U Abschaltung · Impulserhaltungsladung · Sicherheits-Timer-Abschaltung · Falsch-Eingelegter- und Akku-Defekt-Erkennung · LC-Display · LED-Statusanzeige · Verpolschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 5 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 1 · Anzahl Ladeschächte Baby: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Anzahl Ladeschächte Mono: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 490 g · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Einzelschachtüberwachung,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Minus-Delta-U Abschaltung,Timer-Abschaltung · Ladestrom 9 V Block: 15 mA · Ladestrom Baby: 1000 mA · Ladestrom Micro: 500 mA · Ladestrom Mignon: 1000 mA · Ladestrom Mono: 1000 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 1000 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 600 Min. · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 130 Min.

Lieferumfang:
Ladegerät · Bedienugsanleitung

Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 34,70*
€ 38,62*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 38,63*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,43*
€ 44,08*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,74*
€ 44,14*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5107553
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG