Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzellen-Ladegerät LiIon Knopfzellenakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200520-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     200520
EAN/GTIN:
     4016138519396
Suchbegriffe:
Knopfzelle Akku
Knopfzellen-Akku
Knopfzellenakku
Ladegerät LI-Ion
VOLTCRAFT Knopfzellen-Ladegerät LiIon Knopfzellenakku

Lithium-Knopfzellenladegerät 2fach

Für alle gängigen Knopfzellen-Größen
Spannungseinstellung durch Schiebeschalter
Akkuauswurf-Taste

Schonen Sie die Umwelt und Ihre Geldbörse und ersetzen Sie Ihre Lithium-Knopfzellen durch die neue Generation der wiederaufladbaren Lithium-Knopfzellen-Akkus. Dieser kompakte Steckerlader ermöglicht Ihnen, innerhalb kürzester Zeit diese Akkus in den gängigsten Größen zu laden und das weltweit.

Ausstattung:
Laden von Lithium- und Lithium-Ionen Knopfzellen-Akkus · 2 Schiebeschalter einstellbar auf 3 V oder 3,6 V · LED-Ladeanzeige (Laden/Voll) · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Akkuauswurf-Tasten

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung (LOV): 110 - 240 V · Gewicht: 75 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Einzelschachtüberwachung,Ladeschlussspannung-Abschaltung · Ladestrom Knopfzelle: 30 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 30 mA · Ladezeit (Details): 1 - 2 h · Passend für Akkugröße: Knopfzellenakku · Passender Akku: LiIon · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Tiefe: 71 mm · Weitere technische Daten: Passende Knopfzellen: LIR 2016 bis 2477,ML 2032

Lieferumfang:
Ladegerät · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 98 x 71 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
30 mA
Produktabmessung, Tiefe:
71 mm
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Passend für Akkugröße:
Knopfzellenakku
Passender Akku:
LiIon
Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom Knopfzelle:
30 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Einzelschachtüberwachung | Ladeschlussspannung-Abschaltung
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Ladezeit (Details):
1 - 2 h
Betriebsspannung (LOV):
110 - 240 V
Gewicht:
75 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Knopfzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 14,74*
Lager 102
335
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 30,18*
€ 3,50*
ab € 36,43*
€ 48,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-14071885
ab € 2,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14491025
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.