Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Akku-Ladestation UCT 50-5 Ladestation, Ladegerät UCT 50-5 für NiMH, NiCd, Blei-Säure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200505-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     200505
EAN/GTIN:
     4016138544725
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Charger NICD
Akku-Ladestation UCT 50-5

Geeignet für NiCd-/NiMH-/Blei-Säure-/Blei-Gel-/Blei-Vlies-/Li-Po-Akkus
Delta-Peak Abschaltung
2 USB-Ausgänge für jegliche USB-ladefähige Geräte

Die aktuellste Generation der VOLTCRAFT® Akku-Ladestationen: Hochintelligentes Hightech Batterielade- und Testgerät für NiCd, NiMH, Li-Po und Bleiakkus. Es lassen sich z.B. Akku-Packs für Modellbau, Bleiakkus für Alarmanlagen, alle Arten von Rundzellen-Akkus usw. ganz problemlos mit dieser Station laden. Die praktische Folientastatur sowie das übersichtliche 2zeilige Display ermöglichen eine einfache und schnelle Bedienung. Die zwei 5 V USB-Ausgänge ermöglichen Ihnen auch MP3/MP4-Player, PDAs, tragbare Spielekonsolen, Digitalkameras und jegliche USB-ladefähige Geräte zu laden.

Ausstattung:
Automatische Zellenerkennung · Eingebauter Balancer · Delta-Peak Abschaltung · Schnellladung · Automatische Ladelimiteinstellung · Batteriedatenspeicher · Eingangsspannungsüberwachung · Zeitliche Ladelimiteinstellung · 2 x 5 V USB-Ausgang

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausführung (allgemein): Li-Po 1 - 5 Zellen, NiCd und NiMH 1 - 14 Zellen, Blei-Akkus 1 - 6 Zellen (2 - 12 V) · Betriebsspannung (LOV): 100 - 250 V · Gewicht: 930 g · Herst.-Teilenr.: 200505 · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Modellbau-Ladegerät · Ladeleistung max.: 50 W · Passender Akku: NiMH,NiCd,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies,LiPo · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Stecksystem: 4 mm

Lieferumfang:
Ladegerät · Ladekabel · Bedienungsanleitung

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 98,33*
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 101,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
934060100
ab € 2,52*
Sonstiges
Hirschmann
934060101
ab € 2,53*
Sonstiges
EXTRON Modellbau
X3360
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.