Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Charge Manager CM2024 Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, NiZn Micro (AAA), Mignon (AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2002024-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     2002024
EAN/GTIN:
     4016138952247
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Akku-Ladestation Charge Manager 2024

Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch Minus-Delta-U Abschaltung
6 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme
Gleichzeitig bis zu 3 A Ladestrom pro Schacht
Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)
Lade- und Entladekurvendarstellung direkt am Gerät

Der Charge Manager 2024 ist die optimale Kombination aus Ladegerät und Diagnosestation. Es können bis zu acht Micro, Mignon, Baby oder Mono Akkus und zwei 9 V-Block Akkus einzeln und in Kombination geladen werden. Dazu stehen sechs Akku-Pflegeprogramme zur Verfügung, Nachladen, Entladen, bewährtes Laden, Zyklus, Aktivieren und Maximieren die eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz der Akkus ermöglichen. Dank der automatischen Refresh und Formier-Funktion können Sie müde Akkus wiederbeleben und deren maximale Kapazität zurückgewinnen. Durch die echte Kapazitätsmessung ist es kein Problem, "schwache" Akkus zu erkennen oder zu selektieren. Für NiMH/NiCd-Akkus bietet der Charge Manager 2024 sechs wählbare, praxisgerechte Lade- und Entladeströme an. Im Automatik-Mode variiert der Ladestrom mit der Leistungsfähigkeit des Akkus. Bei NiZn-Akkus erfolgt der Ladevorgang automatisch und es stehen vier Entladeströme zur Auswahl. Das implementierte Impulsverfahren gewährleistet simultanes Laden oder Entladen mit unterschiedlichen Strömen. Der Lade- und Entladevorgang erfolgt microcomputergesteuert, unabhängig vom Ladezustand des Akkus. Dank der einfachen Bedienung sind die Einstellungen im Handumdrehen erledigt und über das große grafische, blau beleuchtete LC-Display können alle Werte übersichtliche abgelesen werden. Es genügt aber auch nur die Akkus einzulegen und das Nachlade-Programm startet nach wenigen Sekunden ohne weitere Eingaben. Um Ressourcen zu sparen und Kosten zu senken wechselt das Ladegerät automatisch in den Stromsparmodus sobald alle Programme abgearbeitet sind. Dabei wird der Ladezustand der Akkus weiterhin überwacht und falls nötig die Erhaltungsladung automatisch gestartet. Sie können den Charge Manager 2024 auch über einen Kfz-Adapter (nicht im Lieferumfang) unterwegs betreiben. Alle Einstellungen bleiben dank Memory Backup bis zu einer Woche ohne Stromzufuhr erhalten. Über den USB-Anschluss können Sie mit unserer zum Download zur Verfügung gestellten gratis Software das Gerät steuern, die Lade- Entladekurven und weitere Daten am PC auswerten, archivieren oder ausdrucken.

Ausstattung:
Sechs Akku-Pflegeprogramme (Nachladen, Entladen, bewährtes Laden, Zyklus, Aktivieren und Maximieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Kann gleichzeitig NiZn und NiMH laden bzw. ein Pflegeprogramm durchführen · Refresh/Entlade-Funktion für "müde" Akkus · Automatische Akkuerkennung · Akkubewertung · Memory Backup (bis zu einer Woche) · Automatische Ladestromeinstellung · Drehradbedienung · Großes grafisches und blau beleuchtetes LC-Display · Lade- und Entladekurvendarstellung direkt am Gerät · USB-Schnittstelle zum Steuern des Gerätes und Auslesen der Daten · 9V-Block Ladeschächte mit Eingriff zur leichten Entnahme · Der maximale Ladestrom, welchen die Automatik verwenden darf, ist einstellbar · Daten der Akkus auf SD-Karte schreiben - damit ist keine ständige PC-Verbindung hierfür erforderlich · Kapazitätseingabe kann für optimale Lade- und Entladeströme und zur Akkubewertung eingegeben werden · Helligkeit der Displaybeleuchtung in 7 Stufen einstellbar · Kein Lärm, da das Gerät ohne Lüfter arbeitet

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 10 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Baby: 8 · Anzahl Ladeschächte Micro: 8 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 8 · Anzahl Ladeschächte Mono: 8 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,12 V/DC · Gewicht: 1080 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Akku-Diagnose,Akkuerkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Kfz-Betrieb (12 V),Ladestrom einstellbar,Minus-Delta-T Abschaltung,Minus-Delta-U Abschaltung,PC-Interface,Schnellladefunktion,Timer-Abschaltung · Ladestrom 9 V Block: 38 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 3000 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH,NiZn · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 237 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 260 Min. · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 Min. · Weitere technische Daten: Ladeströme: 500, 1000, 1500, 2000, 2500 oder 3000 mA einstellbar, bei NiZn und 9 V Block automatisch · Entladeströme: NiMH/NiCd 125, 250, 375, 500, 625, 750 mA; NiZn 150, 300, 450, 600 mA einstellbar, 9 V Block 20 mA automatisch

Lieferumfang:
Charge Manager · Netzteil · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 305 x 57 x 237 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
3000 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
45 Min.
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
260 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
237 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA) | Baby (C) | Mono (D) | 9 V Block
Passender Akku:
NiCd | NiMH | NiZn
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom 9 V Block:
38 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Akku-Diagnose | Akkuerkennung | Auffrischen / Regenerieren | Automatischer Akkutest | Einzelschachtüberwachung | Entladefunktion | Erhaltungsladung
Anzahl Ladeschächte 9 V:
2
Anzahl Ladeschächte Mignon:
8
Anzahl Ladeschächte Micro:
8
Anzahl Ladeschächte Baby:
8
Anzahl Ladeschächte Mono:
8
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
10
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 12 V/DC
Gewicht:
1080 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
322
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 193,18*
Frei Haus
ab € 179,07*
€ 193,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,49*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 6,69*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 7,67*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 5,2659*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 13,36*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,27*
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,1084*
Sonstiges
PRO CAR
67864931
ab € 11,17*
Sonstiges
Soshine
SBC004
ab € 1,97*
Sonstiges
Soshine
SBC008
ab € 1,77*
Sonstiges
Soshine
SBC022
ab € 2,70*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.