Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD Charger 4x5716 & 12V & USB Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-200171-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070201451
EAN/GTIN:
     4008496641321
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Varta LCD Charger 4x5716 & 12V & USB Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA),Mignon (AA)

VARTA LCD Charger inkl. 4x5716 & 12V & USB

Inkl. 4 x 2600 mAh NiMH ReadyToUse Mignon-Akku
LC-Display mit 3 Segment Anzeige
USB-IN Funktion

Das hochqualitative VARTA LCD-Ladegerät verfügt über ein modernes LC-Display und als weiteres herausragendes Feature u. a. auch die Fähigkeit, Akkus über ein Notebook (USB-IN) aufzuladen. Sofort nachdem die Akkus in das Ladegerät gelegt werden, wird der aktuelle Ladestatus der Akkus angezeigt. Während des Ladevorgangs zeigen die 3 Segment Anzeigen der Akku-Symbole permanent das jeweilige Ladeniveau der Akkus an.

Ausstattung:
Akku-Voll-Erkennung durch Minus-Delta-U Abschaltung · Temperaturkontrolle · Impulserhaltungsladung · Sicherheits-Timer-Abschaltung · LC-Display zur grafischen Anzeige des Ladezustands · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Paarweises Laden · USB-IN Funktion

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,12 V/DC,5 V über USB · Gewicht: 95 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Kfz-Betrieb (12 V),Minus-Delta-U Abschaltung,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 350 mA · Ladestrom Mignon: 1400 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 1400 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 90 Min.

Lieferumfang:
Ladegerät · 4 x 2600 mAh NiMH ReadyToUse Mignon-Akku · Netzgerät · 12 V Kfz-Adapter · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 71 x 34 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
1400 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
90 Min.
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Marke:
Varta
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom Mignon:
1400 mA
Ladestrom Micro:
350 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Erhaltungsladung | Grafische Anzeige | Kfz-Betrieb (12 V) | Minus-Delta-U Abschaltung | Temperaturüberwachung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 12 V/DC | 5 V über USB
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 20,48*
€ 24,93*
4 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 21,22*
€ 25,88*
1
€ 6,70*
ab € 21,43*
€ 25,94*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 26,49*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,525*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6575*
Zubehör
Varta
57678 101 401
ab € 17,98*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,39*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
57070 201 401
ab € 11,40*
Zubehör
Varta
57646 201 421
ab € 6,34*
Zubehör
Varta
57647 101 451
ab € 13,4227*
Zubehör
Varta
57648 101 401
ab € 15,99*
Zubehör
Varta
56703 101 111
ab € 1,46*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,56*
Zubehör
Varta
57646 101 451
ab € 7,5827*
Zubehör
Varta
57642 101 451
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.